Kingbright 7セグメント 文字高 101mm 単桁 LED 数字表示器

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(6個) 仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:59.5mm●文字高さ:101mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:122mm●光度:250 mcd●表面色:グレイ●電力消失:150mW●順方向電流:30 mA, 60 mA●Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 注文コード53039789 品番SA40-18SURKWA【ワケあり】
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,490
販売価格(税別) アウトレット
¥19,90015,900
この商品は仕様・内容量など21種類から選べます 他の種類を見る
商品状態※理由あり(未使用・未開封) 仕様ディスプレイタイプ:7セグメント●文字数:1●LED色:赤●セグメント数:7●主波長:630 nm●文字幅:59.5mm●文字高さ:101mm●共通接続:アノード●実装タイプ:スルーホール実装●外寸奥行き:122mm●光度:250 mcd●表面色:グレイ●電力消失:150mW●順方向電流:30 mA, 60 mA●Kingbright 1桁、101及び127 mm. Kingbright製の1桁の7セグメントLEDディスプレイです。 このディスプレイは優れた可視性を備え、オン / オフのコントラストが高いです。各種のカラーを用意しています。. 低電流動作 優れた文字体裁 グレーの背景に白色のドット 基板又はソケットへの取り付けが簡単 光度に応じて分類 機械的に頑丈な構造 RoHS対応 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする