CM2L25-450Z【ワケあり】 標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4〜) SMC 53039895

標準形エアシリンダ(丸形)(CM2L25-4〜)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)450 クッションラバークッション 注文コード53039895 品番CM2L25-450Z【ワケあり】
在庫数量:残り2点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,700 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別) アウトレット
¥8,7903,598
この商品はストローク・クッションなど40種類から選べます 他の種類を見る

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、
CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)

商品状態※理由あり(未使用・未開封) チューブ内径(Φmm)25 ストローク(mm)450 作動方式複動片ロッド クッションラバークッション 使用ピストン速度(mm/s)50〜750 特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。 取付支持形式軸方向フート形 使用圧力範囲(MPa)0.05〜1.0 使用流体空気 取付金具軸方向フート形 給油不要(無給油) 磁石内蔵有無

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする