DUMONT バイオロジーピンセット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 53041566 品番 0208-5-PO
参考基準価格(税別)¥10,560 販売価格(税込) ¥10,888
販売価格(税別)
9,898

イノックス08はメディカルステンレス製でC、Mn、Cr、Mo、Vで構成されており、耐腐食、耐塩に非常に優れていますカーボンスティールほど硬度は高くありませんが、錆にとても強いのが特徴ですこの磁性の合金が約400℃(DIN50914)まで耐熱可能です、180℃でオートクレーブ殺菌に適します

仕様全長(mm):110 先端厚み(mm):0.01 先端幅(mm):0.05 アズワン品番65-3348-33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする