曜日別特売
NHBDPGY-8-ZE235A1 エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付 コガネイ 53041914

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エアハンド パラレルタイプ リニアガイド仕様 フィンガ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個作動方式複動形開閉ストローク(mm)4注文コード53041914品番NHBDPGY-8-ZE235A1
参考基準価格(税別)¥60,230販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
54,980

シリンダ径Φ8~20 フィンガータイプ、リニアガイド搭載の高剛性エアハンド、チャッキングやハンドリングに最適。

シリンダー径(Φmm)8作動方式複動形開閉ストローク(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする