仕様サイズ:3インチシリコンウェハ 直径(mm):76.0±0.2 ウェハー厚(μm):380±25 製造方法:CZ法 導電型:N型 面方位:100 OF方位:110 抵抗値(Ω・cm):1〜100 OF長(mm):22.5±2.5 面状態:ミラー/エッチド パーティクル:≧0.3μm,≦20個 TTV(μm):≦25 数量:5枚 ※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません 1stオリフラ有り、2ndオリフラ無し
アズワン品番65-3736-27