仕様サイズ:8インチシリコンウェハ 直径(mm):200.0±0.2 ウェハー厚(μm):725±25 製造方法:CZ法 導電型:P型 面方位:100 Notch方位:110 抵抗値(Ω・cm):1〜100 V Notch 面状態:ミラー/エッチド パーティクル:≧0.2μm,≦30個 TTV(μm):≦25 数量:1枚※特+P681:P732注対応品: 方位(切断角度)、OF方位角度公差、厚み公差をより小さく高精度に加工することができ、エッチングでの正確な溝形成が可能となります 多様な形状加工と表面処理が可能です(例:ざぐり加工、穴あけ加工、酸化膜付きウェハー) ご希望の比抵抗率、ウェハー厚みに合わせた対応が可能です ※本製品は半導体向けの結晶材を使用し製造加工しておりますが、材料純度に関する証明等に対応できるものではありません
アズワン品番65-3738-33