画像準備中

D SUB コンタクト ピン ソルダー カップ サイズ8

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044838 品番MS4012D/AA
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,460 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
仕様適合製品:Positronic CBD CBC CBDD CBCD SCBM SCBC SCBCD SCBDD シリーズ D-Sub ハウジング コンタクト 種別:ピン コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1583-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする