画像準備中

D SUB CONN プラグ 68POS IDC

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53044935 品番5749111-6
1月25日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は5,098円となります。
参考基準価格(税別)¥4,230 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
仕様コンタクト数:68 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:IDC / IDT D Sub シェルサイズ:- 製品群:Amplimite 0.050 III シリーズ コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする