4-1043 和柄用紙 和ごころ A4サイズ ササガワ 53047786 4-1043 和柄用紙 和ごころ A4サイズ ササガワ 53047786 4-1043 和柄用紙 和ごころ A4サイズ ササガワ 53047786 4-1043 和柄用紙 和ごころ A4サイズ ササガワ 53047786 4-1043 和柄用紙 和ごころ A4サイズ ササガワ 53047786 4-1043 和柄用紙 和ごころ A4サイズ ササガワ 53047786

和柄用紙 和ごころ A4サイズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(10枚) 注文コード53047786 品番4-1043
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469
この商品は内容量など39種類から選べます 他の種類を見る

和柄用紙 和ごころシリーズは、四季を彩る和風柄を豊富にご用意しました。
落ち着きのある美しい「和柄用紙」。招待状、POP、メニューなど様々なシーンでご使用いただける高級感のあるデザイン。
インクジェット、レーザープリンタ対応で、タカ印紙製品ササガワのホームページにて無料テンプレートダウンロード可能。
消費税アップ対策POP・メニュー編・ブライダル編・はがき・名刺編・学校用・介護施設用などご用意ございます。
エンボス加工を施しており本物の和紙のような質感が大人気です。
紙はしっかり0.18mm厚!A4サイズです。柄は片面に印刷されています。

模様花七宝(円満・調和などのおめでたい柄) 寸法(縦×横)(mm)297×210 紙厚(mm)0.18 仕様陳列に便利なヘッダ付袋入り 材質特殊紙 サイズA4 入数(枚)10 坪量(g/m2)120 印刷方式片面柄 素材和紙 入数10枚 適合プリンタインクジェットレーザー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
21017605
2024-02-16
用途:
お祝いごとの便箋として
その他業種

白紙に印刷するにはインクも沢山使うので、始めからこのような柄が入っているのはとてもありがたいです。さらなるバリエーションが増えると嬉しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
21017648
2021-12-04
用途:
店のメニュー
不動産業

適度の厚さがあり、柄が素敵で、喫茶店のメニューにぴったりです。

対象商品:
21017623
2022-03-03
用途:
賞状の印刷用紙として
山部商工会 様 (その他業種)

印刷用紙を探していて、色合いもよくデザインも素敵でよかったです

対象商品:
21017605
2018-12-18
用途:
発表会の礼状
齋藤礼法きもの学院 様 (教育・研究機関)

印字もきれいに印刷されて、お相手から喜んでいただけました。
色々さがしたのですが、モノタロウに欲しい物がありました。

対象商品:
21017605
2018-12-18
用途:
発表会のプログラム用紙
齋藤礼法きもの学院 様 (教育・研究機関)

和の発表会に適した素敵な用紙です。
インクののりも良くて大変良かったので、満足しています。
手紙用に薄い物もあれば嬉しいです。

対象商品:
21017587
2017-04-05
用途:
習字の清書
ビジネス・クリエーション・コンサルティング 様 (その他業種)

商品は安くてきれいで満足。手元に届くのが遅すぎのきらいがあります。

対象商品:
21017632
2017-04-05
用途:
習字の清書
ビジネス・クリエーション・コンサルティング 様 (その他業種)

品物は安価できれいで満足。ディリバリが遅すぎの感あり。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「コピー用紙/プリンタ用紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする