オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:MCP シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP MCP シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:シルバー 注文コード53047945 品番1-968849-3
参考基準価格(税別)¥130 販売価格(税込) ¥142
販売価格(税別)
129
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:MCP シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP MCP シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:シルバー アズワン品番65-1371-18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする