画像準備中

オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Junior Timer シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:23AWG 適合製品:AMP Junior Timer シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:スズ 注文コード53047988 品番927871-2
参考基準価格(税別)¥150 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149
この商品は仕様など23種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Junior Timer シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:23AWG 適合製品:AMP Junior Timer シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:ブロンズ コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする