オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Mark II シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP Mark II シリーズ 172518 プラグ ハウジング コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-39 注文コード53048189 品番172777-1
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は仕様・アズワン品番12種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Mark II シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG 適合製品:AMP Mark II シリーズ 172518 プラグ ハウジング コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-39

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする