オートモーティブ コンタクト ピン クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Timer シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP Timer シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-55 注文コード53048225 品番1-968946-1
参考基準価格(税別)¥160 販売価格(税込) ¥175
販売価格(税別)
159
この商品は仕様・アズワン品番12種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Timer シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP Timer シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする