オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:MQS シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズ 注文コード53048478 品番5-962885-1
参考基準価格(税別)¥110 販売価格(税込) ¥120
販売価格(税別)
109
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:MQS シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-71

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする