オートモーティブ コンタクト ソケット クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:13AWG 最小ワイヤサイズAWG:17AWG 適合製品:AMP オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ 注文コード53048487 品番880398-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥270
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:- コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:13AWG 最小ワイヤサイズAWG:17AWG 適合製品:AMP オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ アズワン品番65-1371-41

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする