RJ25 コネクタ ジャック 6P6C 1 ポート CAT3

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53048828 品番5520250-3
参考基準価格(税別)¥670 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ25 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):6P6C LAN カテゴリ:Cat3 IP定格:- コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドなし 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1348-79

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする