BTB CONN RCPT 10POS 2列 1.25MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049214 品番4-175638-0
参考基準価格(税別)¥460 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459
仕様コネクタシステム:Board-to-Board ピッチ間隔1.25mm 列数:2 コンタクト数:10 コネクタ マウント:表面実装 製品群:Fine ピッチ シリーズ コンタクト 材質:- アズワン品番65-1390-61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする