ラークラックパネル付(150kg/段・連結・高さ1200mm・4段タイプ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 53049448 品番 PRLG-8144R
参考基準価格(税別)¥58,990 販売価格(税込) ¥51,678
販売価格(税別)
46,980

簡単ボルトレス構造なので組立て、中板移動、解体が間単に出来ます。
50mmピッチ段替え可能です。
【<組立いらずで大好評>1台から依頼できる!サカエ製品組立設置サービスはこちら

総耐荷重(kg)750 耐荷重(kg/段)150 グリーン 棚段数(段)4 間口(mm)900 奥行(mm)600 高さ(mm)1200 仕様連結・組立式 棚段数4 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×600×1200 均等耐荷重(kg/台)750 均等耐荷重(kg/段)150
注意
※連結タイプのみでのご使用は出来ませんので必ず同機種の高さ・奥行きの同じ単体タイプをご購入ください。
※棚板段数は、天棚及び底棚を含みます。
※サカエ製品組立設置サービスをご利用になられる際は、まずはこちらからお問い合わせいただきますようお願いいたします。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
沖縄地方数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

「軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする