画像準備中

WTB CONN ヘッダ 10POS 2列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049546 品番1-215464-0
参考基準価格(税別)¥400 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:10 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:- 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1371-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする