WTB CONN ヘッダ 12POS 3列 6.35MM

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53049598 品番350829-1
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥860 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
仕様ピッチ間隔6.35mm コンタクト数:12 種別:ヘッダ 製品群:- コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:3 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1347-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする