WTB CONN ヘッダ 4POS 1列 3.96MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔3.96mm 列数:1 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:MTA 156 シリーズ 種別:ヘッダ 注文コード53049677 品番3-644615-4
参考基準価格(税別)¥270 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様コネクタシステム:Wire-to-Board ピッチ間隔3.96mm 列数:1 コンタクト数:4 コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ストレート 製品群:MTA 156 シリーズ 種別:ヘッダ アズワン品番65-1356-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする