344267-1 オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 6POS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 1個 344267-1 53049948

オートモーティブ CONN ハウジング RCPT 6POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Econoseal シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 適合製品:AMP Econoseal シリーズ ピン & ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 注文コード53049948 品番344267-1
参考基準価格(税別)¥1,270 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Econoseal シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:6 適合製品:AMP Econoseal シリーズ ピン & ソケット コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン 6.6(ポリアミド 6.6)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-05

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする