画像準備中

オートモーティブ CONN ハウジング プラグ 8POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050045 品番969191-1
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Timer Connector System シリーズ 種別:プラグ ポジション数:8 適合製品:AMP Timer Connector System シリーズ ピン コンタクト コネクタ 本体 材質:ナイロン(ポリアミド)本体 IP定格:- 定格電圧:- 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1350-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする