オートモーティブ CONN 8POS RCPT 13A 250VDC

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:8 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 注文コード53050316 品番AT13-08PC-BM03
参考基準価格(税別)¥3,480 販売価格(税込) ¥3,738
販売価格(税別)
3,398
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Boardlock AT シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 レセプタクル コンタクト数:8 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1357-35

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする