D-SUB CONN プラグ 9POS スルーホール

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準 注文コード53050745 品番2301843-1
参考基準価格(税別)¥930 販売価格(税込) ¥1,022
販売価格(税別)
929
この商品は仕様など4種類から選べます 他の種類を見る
仕様コンタクト数:9 種別:プラグ コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DE 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準 アズワン品番65-1646-93

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする