WTB ハウジング RCPT 16POS 2列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53050815 品番1-87631-1
参考基準価格(税別)¥910 販売価格(税込) ¥1,000
販売価格(税別)
909
仕様製品群:AMPMODU IV/V 種別:ソケット ポジション数:16 ピッチ間隔2.54mm 適合製品:AMPMODU IV/V シリーズ コンタクト コンタクト 材質:ベリリウム 銅 コンタクト数:16 アズワン品番65-1355-27

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする