画像準備中

コネクタ コンタクト オス 18AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプ 注文コード53054586 品番9330006118
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,210
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Han E シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:18AWG 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:- コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプ アズワン品番65-1615-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする