コンタクト オス 16AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプ 注文コード53054665 品番9150006121
参考基準価格(税別)¥1,490 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ピン 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 最小ワイヤサイズAWG:16AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト 終端:クリンプ アズワン品番65-1613-20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする