コンタクト ソケット 20AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53054735 品番9150006203
参考基準価格(税別)¥700 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:20AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:20 アズワン品番65-1405-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする