9150006204 コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ ハーティング 53054760

コンタクト ソケット 26-22AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53054760 品番9150006204
参考基準価格(税別)¥710 販売価格(税込) ¥780
販売価格(税別)
709
仕様製品群:Han D シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:10A コンタクト 材質:銅 コンタクト サイズ:22 アズワン品番65-1408-23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする