コンタクト メス 12AWG クリンプ

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53054778 品番9320006207
参考基準価格(税別)¥1,770 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
仕様製品群:Han C シリーズ コンタクト 種別:ソケット 最大ワイヤサイズAWG:12AWG 最小ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 定格電流:40A コンタクト 材質:銅合金 アズワン品番65-1613-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする