スプリング ロード コネクタ ヘッダ 6POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:811 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 注文コード53055785 品番811-22-006-30-022101
参考基準価格(税別)¥1,950 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様ピッチ間隔2.54mm コンタクト数:6 種別:ヘッダ 製品群:811 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:1 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1387-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする