曜日別特売
2169 コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A MULTICOMP 53056056

コネクタ 電源 エントリー プラグ 10A

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:- 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 終端:はんだ 特徴:DPSTスイッチ/デュアルヒューズ注文コード53056056品番2169
参考基準価格(税別)¥5,090販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様製品群:- 種別:プラグ 定格電圧:250VAC 定格電流:10A コネクタ マウント:パネル マウント コンタクト 終端 タイプ:はんだ コンタクト 終端:はんだ 特徴:DPSTスイッチ/デュアルヒューズアズワン品番65-1400-12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする