曜日別特売
PSG03572 コンタクト数:- MULTICOMP 53056117

コンタクト数:-

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード53056117品番PSG03572
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥650
仕様種別:ジャック ピン 直径:1/4inch コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コネクタ 本体 材質:- 製品群:-アズワン品番65-1641-83
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする