曜日別特売
250 コネクタ RCA/PHONO プラグ 2 ポジション SWITCHCRAFT 53056589

コネクタ RCA/PHONO プラグ 2 ポジション

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53056589品番250
参考基準価格(税別)¥2,260販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
仕様コンタクト数:2 種別:プラグ ピン 直径:6.35mm コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト メッキ:ニッケルメッキコンタクト コネクタ 本体 材質:プラスチック 本体 製品群:-アズワン品番65-1611-87
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする