曜日別特売
ME2005602311011 カード エッジ CONN デュアル サイド 56 POS THT AMPHENOL 53056756

カード エッジ CONN デュアル サイド 56 POS THT

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個注文コード53056756品番ME2005602311011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥4,790販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698
仕様カードエッジ コネクタ タイプ:デュアルサイド カードの厚さ:1.57mm コンタクト数:56 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタ本体の向き:直角アズワン品番65-1392-73
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする