コネクタ DIN 41612 RCPT 96POS 3列

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:FCI 8609 シリーズ コンタクト数:96 種別:レセプタクル ピッチ間隔2.54mm 列数:3 ロードされた列:a + b + c コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 注文コード53056817 品番86093968813765V1LF
参考基準価格(税別)¥1,800 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:FCI 8609 シリーズ コンタクト数:96 種別:レセプタクル ピッチ間隔2.54mm 列数:3 ロードされた列:a + b + c コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1376-15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする