コネクタ DIN 41612 RCPT 96POS 3列

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:FCI 8609 シリーズ コンタクト数:96 種別:レセプタクル ピッチ間隔2.54mm 列数:3 ロードされた列:a + b + c コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 注文コード53056835 品番86093968114785V1LF
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
この商品は仕様など3種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:FCI 8609 シリーズ コンタクト数:96 種別:レセプタクル ピッチ間隔2.54mm 列数:3 ロードされた列:a + b + c コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1376-12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする