コネクタ FFC/FPC 15POS 1列 0.5MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53056844 品番SFV15R-2STE1HLF
参考基準価格(税別)¥240 販売価格(税込) ¥263
販売価格(税別)
239
仕様ピッチ間隔0.5mm コンタクト数:15 種別:レセプタクル 製品群:FCI SFV-R シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 コンタクト ポジション:トップ 列数:1 アズワン品番65-1379-82

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする