コネクタ MINI SIM ソケット 6POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53056939 品番7112S2015X02LF
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様製品群:FCI S シリーズ コネクタ タイプ:Mini SIM コンタクト数:6 コンタクト 材質:銅合金 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト アズワン品番65-1375-54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする