コネクタ バックプレーン ヘッダ 30POS 2MM

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様製品群:FCI METRAL 89006 シリーズ コンタクト数:30 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mm 注文コード53056984 品番89006-116LF
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,410 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る
仕様製品群:FCI METRAL 89006 シリーズ コンタクト数:30 ピッチ間隔2mm 種別:ヘッダ コンタクト 終端 タイプ:プレスフィット 列数:5 列ピッチ:2mm アズワン品番65-1376-25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする