トローリーハンガーラック 深型バスケット キャスター付き

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53058058 品番LTH-1B2H(LGY)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,980
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

掛ける&放り込むがまとめてできる、深型バスケット付きのハンガーラック。2段ハンガーバーに深型バスケット、ネット収納が加わった新タイプ。本体高さは両サイドの支柱のパーツを3段階より選んで設置可能。バスケットは収納量もたっぷりの深型仕様。組み立てカンタン。重量キャスターで、重いモノがのってもスイスイ移動。

ライトグレー 耐荷重(kg)上段ハンガーバー10、下段ハンガーバー5、バスケット10、ワイヤーネット1枚あたり1 材質本体:スチール(粉体塗装)、底板:プリント紙化粧繊維板 用途バスケットトローリー、ハンガーラック、収納付きハンガーラック、バスケットワゴンとして。 質量(kg)8.5 内寸(mm)バスケット:幅520×奥行355×深さ275 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×440×1370/1635/1890

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする