YMF-280(IB) ミキサー ブレンダー YAMAZEN(山善) 53058137 YMF-280(IB) ミキサー ブレンダー YAMAZEN(山善) 53058137 YMF-280(IB) ミキサー ブレンダー YAMAZEN(山善) 53058137 YMF-280(IB) ミキサー ブレンダー YAMAZEN(山善) 53058137 YMF-280(IB) ミキサー ブレンダー YAMAZEN(山善) 53058137

ミキサー ブレンダー

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1台 アイスブルー 注文コード53058137 品番YMF-280(IB)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

ミキサーにかけてボトルはそのまま持ち運びできるタンブラーミキサー。持ち運び時は付属の収納ケースに入れられる。カッター部分は刃と台座が外せるので細かい汚れもしっかり落とせる。蓋は無くならないようにボトル底部にも取付可能。

用途ミキサー、ブレンダーとして。ミックスジュース、スムージー、野菜ジュース、フレッシュジュース作りに。 質量(kg)0.7 アイスブルー 容量(mL)280 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)150 コード長さ(m)1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×100×290 定格時間連続1分 アズワン品番64-3287-44
取扱説明書:(1.95MB)

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他調理家電」にはこんなカテゴリがあります

シェアする