回転速度(min-1[r.p.m])350
バッテリー電圧(V)3.6
最大トルク(N・m)(電動)1段 1、(電動)2段 2.5、(手動)10
バッテリー容量(mAh)1000
充電時間(時間)1〜2
用途電気工事、設備工事、盤の組み立て、機器・装面のメンテナンス、自動車整備、バイク整備、家具の組立に充電ドライバーとして。
付属品電動ドライバー本体、両頭ビット(+2)、USB充電ケーブル(約1m)、落下防止用キーチェーン
質量(g)160
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)29×45×165
締付け能力(mm)(小ネジ)5、(木ネジ)Φ3.5×20(SPF材)
バッテリーリチウムイオン電池
使用時間(時間)1.25