ガーデンライト ソーラー 屋外 4way仕様

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53058426 品番KL-10375
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お庭に合わせて使い方を選べる4WAY仕様のソーラーガーデンライト(1:置き型、2:掛けられるS字フック、3・4:高さが2段階で選べるスティック)。まるでお部屋で使う照明器具のような堅実なデザイン。ガラスシェードから溢れる電球のような暖かな灯りと高級感のある金属シェード。配線不要の太陽光発電式。

用途玄関、お庭、駐車場の照明に。ガーデンライト、ガーデンソーラーライト、グラウンドライト、玄関灯として。 材質スチール、ガラス、プラスチック 寸法(mm)直径140×高さ170 質量(kg)0.5 ホワイト 高さ(mm)【スティック使用時】ロング:485、ショート:330(※地中杭:高さ105) LED色電球色 アズワン品番64-9646-61 防水保護等級IPX3

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-10
用途:
ガーデンライトとして
サービス業

形もかわいいし、明かりの色も最高です。
何個が購入しましたが、接触が悪いのか、手でゆらすとやっと点灯するものが
2個ありました。

対象商品:
53058417
2024-10-06
用途:
キャンプ場の誘導灯

たいへん感じの良い 優しい灯です。
雰囲気を大事にしたい人にお勧めです。
反対に白で明るさを重視したい方には物足りない明るさとなりそうです。

対象商品:
53058417
2023-10-17
用途:
キャンプ
株式会社ジー・ウーマン 様 (卸売・小売業)

ソーラーなので、大好きです。丁度いい明るさ。ですよ

2022-11-20
用途:
玄関
その他業種

この手のライトは直ぐに点かなくなったり、暗かったりしますが、明るさは満足です。日本のメーカーにして良かった。あとは耐久性。どのくらいかはこれから見極めようと思います。

対象商品:
53058417
2023-02-15
用途:
電気代が値上げしたので庭園灯を使うのを中止し、これを使う事にしました
卸売・小売業

利用方法が選べてとても良いと思う。
明るさは明るいとは言えないですが真っ暗と比べたら存在感はあります。

2人が参考にしています
対象商品:
53058417
2022-12-02
用途:
玄関前
その他業種

以前、一個購入し、良かったので追加で2個購入しました。接触が悪く、比較的高所に吊り下げて使っていたのですが、ライトが自動点灯せずに、調整しようとしてカギから外れたランプ外装部位を割ってしましました。ソーラーライト部位は健在なので、ランプ外装のみ購入可能か、販売元に問い合わせてみます。

1人が参考にしています
対象商品:
53058417
2022-07-20
用途:
喫煙所明かり

構内の喫煙所にて使用しておりますが、少し暗いかなという感じで悲しいです。

1人が参考にしています
対象商品:
53058417
2022-05-19
用途:
玄関前に1個置きました。
建設業・工事業

写真のような明るさではなかったです。
雰囲気は出ますが、ほのかな明るさで暗いと感じました。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガーデンライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする