メンズグルーミングシェーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53058636 品番MG-094SP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,389
販売価格(税別)
3,990

多彩なヘッドとアタッチメントで、全身のムダ毛をケアできるオールインワンシェーバー。ヘッドを変えるだけで、マユ・鼻毛・ヒゲ・耳毛・指・ウデ・脚など、全身のムダ毛をケア。

用途ムダ毛のお手入れに。 付属品回転刃(本体付属)、フェイス・マユ両面刃、マユコーム(2・4mm)、ノーズトリマー、ポイントトリマー、ネット刃、掃除用ブラシ、携帯用ポーチ 質量(g)50 電源単3形アルカリ乾電池×1本(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)30×30×125 使用時間1日1回(1回2分)として約1ヶ月使用可能 アズワン品番64-3286-77 商品タイプ本体

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シェーバー/スキンケア用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする