コネクタ RCPT 10POS 2列 2.54MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059258 品番22-55-2103..
参考基準価格(税別)¥550 販売価格(税込) ¥604
販売価格(税別)
549
仕様ワイヤー-ボード コネクタ レセプタクル 10POS 2.54MM コネクタ タイプ:Wire-to-Board シリーズ:SL 種別:レセプタクル コンタクト数:10 列数:2 ピッチ間隔2.54mm 本体 材質:ポリエステル ガラス繊維入り 接続終端:クリンプ アズワン品番65-1524-55

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする