コネクタ RCPT 4POS 1列 2MM

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059310 品番35507-0400...
参考基準価格(税別)¥120 販売価格(税込) ¥131
販売価格(税別)
119
仕様ワイヤー-ボード CONN レセプタクル 4POS 2MM コネクタ タイプ:Wire-to-Board シリーズ:Sherlock 種別:レセプタクル コンタクト数:4 列数:1 ピッチ間隔2mm 本体 材質:ポリエステル 色:ナチュラル コネクタ タイプ:Wire-to-Board アズワン品番65-1523-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする