STAR Light
STAR Lightの PCアクセサリー
STAR Lightの OAタップ/電源タップ
STAR Lightの 2P電源タップ
急速充電USB付き電源タップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53059397
品番
SK-3USB1.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
コンセントを使いながら、USBポートでスマートフォンやタブレットなどを充電できます。USBポートは3ポート合計3.4A仕様で接続機器を急速充電できます。熱に強い二重成型プラグです。
スイッチ
個別スイッチ
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
電源コード(m)
1.5
機能
USB3ポート合計3.4A急速充電
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×40×25
プラグ形状
スイング
USBポート
3
定格容量(A)
3.4