コネクタ ハウジング ピン & ソケット 12 POS

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53059520 品番50-84-1125.
参考基準価格(税別)¥510 販売価格(税込) ¥560
販売価格(税別)
509
仕様ITION 製品群:MLX シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔6.35mm 適合製品:36663 42023 シリーズ オス & 36664 42024 シリーズ メス クリンプ ターミナル アズワン品番65-1462-51

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする